Descrizione:
Il disco STANDARD SOFTJOB è l'utensile ideale per applicazioni speciali. Viene solitamente utilizzato per rimuovere residui di vernice e ruggine sulle superfici, preparare i lavori di saldatura e pulire i cordoni di saldatura. Grazie al design e alla disposizione sfalsata della lamella, può essere utilizzato in modo flessibile ed è anche molto adatto per le aree difficili da raggiungere. Tutto sommato, un perfetto strumento versatile per varie qualità in acciaio e acciaio inossidabile.
Proprietà:
- Forma: LAMELLER 28S SOFT JOB
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : ZA 120 - B..
- Dimensioni (P x a): 115 x 22,23 mm
- Diametro: 115 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Grana: 120
- Vs /max: 50 m/s..
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima flessibilità grazie al design specifico
- Perfetto per le aree difficili da raggiungere grazie al posizionamento disassato della biancheria
Uso:
- Per il miglioramento delle superfici e la preparazione dei lavori di saldatura, nonché la pulizia dei cordoni di saldatura su varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile
- Per la lavorazione di contorni, superfici profilate, ringhiere e tubi, nonché per la pulizia di ruggine e residui di vernice
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
- Grana 80/120 per lavori di precisione
Caratteristiche:
- Ottimo per acciaio e acciaio inossidabile
- Gamma flessibile di applicazioni
- Per luoghi difficili da raggiungere