Getande borgring SOFTJOB 115x22,23mm 28S recht ZA120 staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 246994
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 246994
EAN/GTIN 9003172469942
Nummer fabrikant 246994
L-nummer L50200 73

Omschrijving

Omschrijving:

Het bewerken van contouren en geprofileerde oppervlakken, het bewerken van leuningen en buizen, het reinigen van oppervlakken, het verwijderen van roest en verfresten.

Kenmerk:

  • Form: 28S SOFT JOB FLAP DISC
  • Specificatie : ZA 120 - B
  • Afmeting (D x H): 115 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Maximale flexibiliteit dankzij de specifieke constructie
  • Perfect voor moeilijk bereikbare plekken door de verspringende indeling van het linnen
  • Bespaart werktijd

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Toepassing:

  • Voor oppervlakteverbetering, de voorbereiding op laswerkzaamheden en het opschonen van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het bewerken van contouren, geprofileerde oppervlakken, leuningen en buizen en het reinigen van roest en verfresten

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden