Carrello da tavolo pesante

Codice art.: 2443
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Brillantblau
Farbe blau
Dekore Buche
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 1
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Holzwerkstoffplatte
Breite Ladefläche 800 mm
Tiefe Ladefläche 1.200 mm
Nutzbreite 800 mm
Nutztiefe 1.200 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle no
Feststellbremse, Lenkrolle si
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Breite Rad/Rolle 40 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Profilstahl; Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 600
Breite gesamt Bg 809 mm
Tiefe gesamt Tg 1.397 mm
Höhe gesamt Hg 1.218 mm
fahrbar ja

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2443
EAN / GTIN 4017976024431
Codice del produttore 2443
Numero-L L90080 629
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere RAL 5007. 4 piattaforme in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • Altezze dei piani (mm): 270, 585, 900, 1218
  • lunghezza totale (mm): 1397
  • Larghezza totale (mm): 809
  • Altezza totale (mm): 1218
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40