Těžký stolní vozík

Artiklové číslo: 2443
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Dekor Kniha
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 800 mm
Hloubka ložné plochy 1 200 mm
Užitná šířka 800 mm
Užitná hloubka 1 200 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 600
Šířka celkem Bg 809 mm
Celková hloubka Tg 1 397 mm
Výška celková Hg 1 218 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2443
EAN / GTIN 4017976024431
Číslo výrobce 2443
L-číslo L90080 629
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007. 4 podesty z desek na bázi dřeva, povrch z bukového dekoru. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 600
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1200
  • Efektivní šířka (mm): 800
  • Výšky polic (mm): 270, 585, 900, 1218
  • celková délka (mm): 1397
  • Celková šířka (mm): 809
  • Celková výška (mm): 1218
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40