Cărucior cu masă grea

Cod articol.: 2443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere ja
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare ja
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 800 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.200 mm
Lăţime utilă 800 mm
Adâncime utilă 1.200 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 600
Lăţime totală 809 mm
Adâncime totală 1.397 mm
Înălţimea totală 1.218 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 2443
EAN / GTIN 4017976024431
Număr producător 2443
L-Număr L90080 629
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere RAL 5007. 4 platforme realizate din lemn de esență artizanală, decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Înălțimea rafturilor (mm): 270, 585, 900, 1218
  • Lungime totală (mm): 1397
  • Lățime totală (mm): 809
  • Înălțime totală (mm): 1218
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40