• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Borsa MASCOT WORKWEAR, Nero, Dimensioni ONE

Codice art.: 24150-M99-09 ONE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 24150-M99-09 ONE
EAN / GTIN 5715411109840
Codice del produttore 24150-M99-09 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Borsa capiente, 40 litri
  • Il materiale è impermeabile e presenta cuciture incollate.
  • L’apertura della borsa può essere ripiegata e chiusa con fibbie.
  • Tasca esterna con cerniera, non impermeabile
  • Tracolla imbottita rimovibile
  • Cinghia imbottita

Proprietà:

  • Materiale: 70% policloruro/30% poliestere
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: Unisex
  • Utilizzo del prodotto: accessorio