• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MASCOT WORKWEAR Tas, Zwart, Maat ONE

Artikelnummer: 24150-M99-09 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 24150-M99-09 ONE
EAN/GTIN 5715411109840
Nummer fabrikant 24150-M99-09 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ruime tas, 40 liter
  • Het materiaal is waterdicht en heeft gelijmde naden.
  • De opening van de tas kan worden gevouwen en met gespen worden gesloten.
  • Externe zak met ritssluiting, niet waterdicht
  • Afneembare, gewatteerde schouderriem
  • Gewatteerde draagriem

Kenmerk:

  • Materiaal: 70% polychloride/30% polyester
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Unisex
  • Productgebruik: Accessoires