• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione corta, Modello: 10

Codice art.: 239740 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Passaggio interno per LR
Codolo DIN 6535 HA con h6
Per ⌀ foro passante 10 mm - 12,7 mm
Per ⌀ foro cieco 14 mm - 16,2 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Lunghezza utile L1 35 mm
⌀ Codolo DS h6 16 mm
Coppia di serraggio consigliata 5 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Codice del produttore 239740 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

Nota:

Rispettare le dimensioni dell’attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550210582 e n. art. 212000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto