• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 8IP8

Prekės Nr.: 239653 8IP8
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule ne
Nominalusis ilgis L 6,4 mm
Sriegio dydis d1 M2,5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 8IP8
Paviršius juoda
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys
Turinys 10 vnt.
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Bendras ilgis L2 6,4 mm
Medžiaga plienas
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 1,28 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239653 8IP8
EAN / GTIN 4047109095106
Gamintojo numeris N00 57480
Gamintojas / atsakingas asmuo CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com