• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Telaio mobile per trattori elettrici

Codice art.: 23892
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore blu
Larghezza utile 1.210 mm
Profondità utile 1.010 mm
Altezza utile 280 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 50 mm
Materiale ruota/rullo Poliammide
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura angolare di acciaio
Portata max. 1.050
Larghezza complessiva 1.255 mm
Profondità totale 1.055 mm
Altezza complessiva 327 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23892
EAN / GTIN 4017976238920
Codice del produttore 23892
Numero-L L90070 386
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Robusta struttura saldata in acciaio angolare, con 4 angoli di arresto. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 3 ruote piroettanti con ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a sfera di precisione. 2 ruote piroettanti con freno integrale in avanti, disposte diagonalmente. 1 ruota elettricamente conduttiva, corpo ruota in polipropilene nero, mozzo con cuscinetto a sfere di precisione. Altezza forche abbassate: 235 mm

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 1050
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1210
  • Larghezza superficie utile (mm): 1010
  • Altezza del piano di carico (mm): 280
  • lunghezza totale (mm): 1255
  • Larghezza totale (mm): 1055
  • Altezza totale (mm): 327
  • Pneumatici: Poliammide
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 50