Rouleur de palette à embarquer

Réf.: 23892
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Chariots pour palettes

Identification et classification

Référence article 23892
EAN / GTIN 4017976238920
Réf. fabricant 23892
Article hors catalogue L90070 386
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en acier soudé, avec 4 coins de retenue. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 roulettes pivotantes avec roues en polyamide, moyeu avec roulement à billes de précision. 2 roulettes pivotantes avec blocage total en avant, disposées en diagonale. 1 roulette conductrice d’électricité, corps de roue en polypropylène noir, moyeu avec roulement à billes de précision. Garde au sol: 235 mm

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1050
Longueur de la surface utile (mm): 1210
Largeur de la surface utile (mm): 1010
Hauteur de plateau (mm): 280
Longueur totale (mm): 1255
Largeur totale (mm): 1055
Hauteur totale (mm): 327
Bandage: Polyamide
Taille des roues (mm): 200 × 50