{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Anchura útil | 1.210 mm | |
| Profundidad útil | 1.010 mm | |
| Altura útil | 280 mm | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | sí | |
| Número de rollos, rueda orientable | 4 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm | |
| Anchura rueda | 50 mm | |
| Material rueda | Poliamida | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | Chasis con ruedas para palés | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de acero angular | |
| Capacidad de carga máx. | 1.050 | |
| Anchura total | 1.255 mm | |
| Fondo total | 1.055 mm | |
| Altura total | 327 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 23892 | |
| EAN / GTIN | 4017976238920 | |
| Número del fabricante | 23892 | |
| Número L | L90070 386 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |