• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Mandrino, SK 50, Attacco: HW50

Codice art.: 237652 HW50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Cono verticale
Modulo di attacco Cono verticale DIN ISO 7388-1
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 50
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 97,45 mm
Interfaccia lato macchina SK 50
Sporgenza 46 mm
Diametro esterno lato utensile 50 mm
Lunghezza del corpo sul lato utensile 26,95 mm
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali
Lunghezza complessiva 147,6 mm
Altezza complessiva 50 mm
Larghezza complessiva 50 mm
Normativa DIN 69871
Forma ADB
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Peso 2,917 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237652 HW50
EAN / GTIN 4045197677242
Codice del produttore 237652 HW50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com