Laikiklis, SK 50, Jungtis: HW50

Prekės Nr.: 237652 HW50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW50
Išorinis ⌀ 50 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Ilgis I 27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 46 mm
Produkto rūšis HW laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237652 HW50
EAN / GTIN 4045197677242
Gamintojo numeris 237652 HW50