{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 50 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 28 mm | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Celková délka L | 147,6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 46 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Aufnahme, SK 50, Anbindung: HW50 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 101,6 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Rozhraní na straně obrobku | HW50 | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 27 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Výška celková H1 | 97,45 mm | |
| Šířka celkem B1 | 97,45 mm | |
| Hmotnost | 2,917 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 237652 HW50 | |
| EAN / GTIN | 4045197677242 | |
| Číslo výrobce | 237652 HW50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |