Izmjenjiva pločica, ⌀ Dmin: 6,9mm

Artikl br.: 237625 6,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Minimalni ⌀ Dmin 6,9 mm
za tip D07
maksimalna dubina provrta 30 mm
⌀ područja obrade 6,9 mm - 8,1 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Broj proizvođača 237625 6,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za mikro glave za tokarenje br. 237495 i br. 237498.
U kombinaciji s adapterom mogu se koristiti izmjenjive pločice br. 237625.
Područje tokarenja ⌀ 6,9 – 19,1 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu