{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa svasata | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 8,5 mm | |
| Misura del filetto d1 | M8,0×0,75 | |
| Lunghezza filetto b | 8,5 mm | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Passo della filettatura | 0,75 mm | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica fine ISO | |
| Lunghezza complessiva | 8,5 mm |
| Codice articolo | 237614 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406370725 | |
| Codice del produttore | 237614 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |