Fiksavimo varžtas, Tipas: 2

Prekės Nr.: 237614 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Su stebule ne
Vardinė ilgis L 8,5 mm
Sriegių dydis d1 M8,0×0,75
Sriegio ilgis b 8,5 mm
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Sriegio žingsnis P 0,75 mm
Koto modelis Vollgewinde
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis mašininis varžtas
Sriegio tipas metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis
Bendras ilgis L2 8,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237614 2
EAN / GTIN 4062406370725
Gamintojo numeris 237614 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Laikikliams 237651237657, ilgintuvams 237666237668, perėjimams 237670237672.

Tinka:

Sąsaja: HW25