• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di testine e bareni di precisione ⌀ 86 − 302 mm, Attacco: HW63

Codice art.: 237570 HW63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW63
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237570 HW63
EAN / GTIN 4062406123963
Codice del produttore 237570 HW63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema completo di testine e bareni di precisione per ⌀ 86 - 302 mm, con portamandrino n. art. 237571, portainserti e accessori in valigetta. Ampliabile con portainserti n. art. 237573 242-402 fino al ⌀ 402 mm.
Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.

Uso:

Per portainserti con inserto ISO adatto modello CC..09T3..

Fornitura:

1 testina: 237571 HW63
cad. 1 portainserti: n. art. 237573 86-138 per ⌀ 86− 138
n. art. 237573 136-220 per ⌀ 136− 220
n. art. 237573 188-302 per ⌀ 188− 302
cad. 1 sostegno: n. art. 237574 86 per n. art. 237573 86-138
n. art. 237574 136 per n. art. 237573 136-220, 188-302 e 242-402
cad. 1 piastra di pressione: n. art. 237575 86 per n. art. 237573 86-138
n. art. 237575 136 per n. art. 237573 136-220, 188-302 e 242-402
1 Inserto: n. art. 260058 CU7010 (oppure usare CC.. 09T3)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219805.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237697 e 237698.

Warning:

Uso previsto
  • Per fori di grande precisione dimensionale con tolleranze minime e un’elevata qualità delle superfici, con un campo compreso fra 86 e 302 mm.
  • Massima velocità di taglio: 300 m/min.
  • Ridurre la velocità di taglio in base alla lunghezza utensile.
  • Codice art.
  • 237573: per fori con un campo compreso fra 242 e 402 mm.
  • Usare con attacco HW63.
  • Con inserti ISO modello CC..09T3..
  • (codice art.
  • 237697 e 237698).
  • Solo con l’apposita vite per inserti codice art.
  • 239805.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare come punte a inserti.