• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto KOMET®Unisix, BK7710, Codice modello W29: 10-110

Codice art.: 236980 10-110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,26 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    11,88 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 030204
Descrizione 10-110
Tipo BK7710
Modello Al ; CuZn
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236980 10-110
EAN / GTIN 4047109085671
Codice del produttore 1082190311
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafite, GFRP, CFRP
N
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

n. art. 236630; 236635; 236650

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.