• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Boccola di serraggio a eccentrico, ⌀ d H5: 12mm

Codice art.: 236679 12
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
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d H5 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d 12 mm
Tolleranza ⌀ esterno H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 62 mm
L1 57 mm
Tipo di prodotto Bussola serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236679 12
EAN / GTIN 4045197768971
Codice del produttore 236679 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Range di regolazione di ⌀ ±0,5 mm.
In abbinamento con utensile a raddrizzafori (n. art. 236677) range di regolazione di -0,3 / +0,5 mm rispetto al ⌀ nominale.

Uso:

Utensile per alesare abbinato al raddrizzafori. Attacco su mandrini con attacco Weldon di ⌀ 25; 32 e 40 mm secondo DIN 1835 B.

Nota:

La regolazione precisa del diametro viene eseguita al presetting mediante rotazione dell'utensile raddrizza foro.