Pince excentrique 12 mm

Réf.: 236679 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 12 mm
Tolérance ⌀ ext. H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Longueur totale Ltot 62 mm
L1 57 mm
Type de produit Douille de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236679 12
EAN / GTIN 4045197768971

Description

Exécution:

Plage de réglage au ⌀ ±0,5 mm.
En association avec la barre d'alésage (236677), plage de réglage -0,3 / +0,5 mm au ⌀ nominale.

Utilisation:

Outil pour l'alésage à la “cote fixe” en combinaison avec la barre d'alésage. Montage dans un mandrin de serrage avec arbres Weldon ⌀ 25; 32 et 40 mm suivant DIN 1835 B.

Remarque(s):

Le réglage exact du diamètre est effectué au banc de pré-réglage en faisant tourner la barre d'alésage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    ⌀ d H5 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier