• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile raddrizzafori prealesatura, DIN 1835 A, ⌀ Nominale D: 9,8mm

Codice art.: 236677 9,8
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
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo DIN 1835 A
Passaggio interno per LR
⌀ Minimo dmin 8,8 mm
Campo di regolazione con boccola di serraggio a eccentrico 9,5 mm - 10,3 mm
Sporgenza totale L1 23 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
⌀ Codolo Ds h6 8 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679 8
Inserto adatto 260142 HB725
Set di viti per inserti 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236677 9,8
EAN / GTIN 4045197769121
Codice del produttore 236677 9,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l'allargatura di fori pre-eseguiti o di fusione fino al ⌀ nominale in combinazione con boccola di serraggio a eccentrico n. art. 236679.
Per inserti ISO standard CC..0602.

Nota:

Il ⌀ da alesare non deve essere inferiore al ⌀ dmin.