• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testina di foratura Komet KUB Centron® per inserti WOEX

Codice art.: 236650 60
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
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Centron®
⌀ Nominale DC 60 mm
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Dimensione corpo base 55
Vite per corpo base 239655 20IP2
Dimensione punta pilota 46
Codice ISO Inserto WOEX 080404
Set di viti per inserti 239655 15IP (6,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236650 60
EAN / GTIN 4047109081734
Codice del produttore 1086060000
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Sicuro 8 (9)×D.
  • Centratura con punta pilota e pattini di guida.
  • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
  • ⌀ dei pattini di guida adatto all’inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il ⌀ del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.

Uso:

  • Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
  • Con punta pilota n. art. 236655236657.
  • Con inserti n. art. 236740237080.

Per:

Corpo base n. art. 236652236654.

Fornitura:

Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).
A partire dal ⌀ 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al ⌀).