KOMET KUB Centron® borekrone 60 mm

Art.-nr.: 236650 60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Centron®
Nominel ⌀ D 60
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Basisenheds- størrelse 55
Skrue til basisenhed 239655 20IP2
Centrerspids-størrelse 46
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 080404
Vendeplatteskruesæt 239655 15IP (6,3 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236650 60
EAN/GTIN 4047109081734
Producentnummer V46 50600

Betegnelse

Uitvoering:

  • Proceszeker tot 8 (9)×D.
  • Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.
  • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
  • ⌀ van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de ⌀ van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.

Toepassing:

  • Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
  • Met centreerpunt nr. 236655236657.
  • Met wisselplaat nr. 236740237080.

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf ⌀ 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in ⌀ instelbaar).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven