{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080308-01 | |
| Serija | KUB Pentron® | |
| Pavadinimas | 24-010 | |
| Rūšis | BK8425 | |
| Tipas | Uni | |
| Ašmenys | HM | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Produkto rūšis | Gręžimas |
| Produkto numeris | 236605 24-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109181021 | |
| Gamintojo numeris | W80 24010.088425 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |