{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ Nominale D | 24,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 100 mm | |
Sporgenza totale LA | 121 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 080308 24-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236601 24,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181366 | |
Codice del produttore | U44 22450 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio 24,5 mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
573,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
507,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
368,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | 4×D | 4×D |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 32 | 32 |
Set di viti per inserti | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Lunghezza utile L1 | 100 | 100 | 99,5 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |