Inserto KOMET® 23-000

Codice art.: 236560 23-000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,60 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
288 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOEX 07T308
Descrizione 23-000
Tipo BK6115
Modello GG(G)
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236560 23-000
EAN / GTIN 4047109074439
Codice del produttore W83 23000.016115

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
Acciaio < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.
Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili