KOMET® vendeskærsplatte 23-000

Art.-nr.: 236560 23-000
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,46  DKK / styk
  • fra 10 styk
    116,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308
Betegnelse 23-000
Type BK6115
Type GG (G)
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236560 23-000
EAN/GTIN 4047109074439
Producentnummer W83 23000.016115

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
60
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere