Vändskär BK6115 23-000

Article no.: 236560 23-000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  234,93 / st.
  • from 10 st.
    NOK  195,80 / st.
on request
På lager
288 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOEX 07T308
Beteckning 23-000
Sort BK6115
Typ GG(G)
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236560 23-000
EAN / GTIN 4047109074439
Manufacturer number W83 23000.016115

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.
Bör ej användas som centrumskär!

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare