Inserto KOMET® 23-210

Codice art.: 236537 23-210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,60 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOEX 07T308
Descrizione 23-210
Tipo BK8430
Modello ST1400
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236537 23-210
EAN / GTIN 4047109206755
Codice del produttore W83 23210.088430

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Codice modello W83 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello