{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Typ | BK8430 | |
| Označení výrobce | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| Délka řezné hrany l | 7,94 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,58 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 7,94 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 0 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 0 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel čela | 20 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 8,5 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 8,5 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | SOEX 07T308 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK8430 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Hmotnost | 2,1 g |
| Katalogové číslo | 236537 23-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109206755 | |
| Číslo výrobce | W83 23210.088430 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |