KOMET® vändskär 23-210

Art-nr: 236537 23-210
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    237,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    197,68  SEK / st.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 07T308
Beteckning 23-210
Sort BK8430
Typ ST1400
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236537 23-210
EAN/GTIN 4047109206755
Tillverkarens nummer W83 23210.088430

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W83 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen