• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3/8″ Chiave a bussola versione industriale 19 mm

Codice art.: 23400M 19mm
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23400M 19mm
EAN / GTIN 4991644610129
Codice del produttore 23400M 19mm
Numero-L L60050 9589
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 30 mm
  • Dimensione D2: 23,5 mm
  • D1: 26 mm
  • Lunghezza: 13,5 mm
  • Guida: 1/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 19 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: fosfatato di zinco
  • Materiale: Cromo Molibdeno