• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 19 mm

Artikel-Nr.: 23400M 19mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 23400M 19mm
EAN / GTIN 4991644610129
Herstellernummer 23400M 19mm
L-Nummer L60050 9589
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 30 mm
  • Dimension D2: 23,5 mm
  • D1: 26 mm
  • Länge: 13,5 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 19 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän