{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL02001415 | |
| Modulo di attacco | Con scanalatura longitudinale | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0200 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo | 20 mm | |
| Lunghezza codolo | 50 mm | |
| Esecuzione del codolo | HE | |
| Diametro tagliente, min. | 14 mm | |
| Diametro corpo | 20 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0,67 mm | |
| Numero totale di taglienti | 1 | |
| Angolo di spoglia | 172 grado | |
| Angolo, 1° livello | 158 grado | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WO0302043N | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 66 mm | |
| Lunghezza utile | 42 mm | |
| Lunghezza complessiva | 116 mm | |
| Peso | 200 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Strategia di truciolatura | MTC | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 232302 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197351708 | |
| Codice del produttore | 232302 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |