Punte a inserti con codolo combinato, per inserti WOEX

Codice art.: 232302 22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL02001415
Modulo di attacco Con scanalatura longitudinale
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0200 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 20 mm
Lunghezza codolo 50 mm
Esecuzione del codolo HE
Diametro tagliente, min. 22 mm
Diametro corpo 20 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,97 mm
Numero totale di taglienti 1
Angolo di spoglia 165 grado
Angolo, 1° livello 158 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Codifica punti di attacco dell´inserto WO0403043N
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 90 mm
Lunghezza utile 66 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Peso 260 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Strategia di truciolatura MTC
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232302 22
EAN / GTIN 4045197351814
Codice del produttore 232302 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità elevata e massima sicurezza di lavorazione.
Con ⌀ codolo 20 mm, adatto in particolare per utensili motorizzati (vedi Gruppo 31).

Uso:

Per impiego fisso e rotante.
Per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ±0,1 mm).
Anche per macchine con bassa potenza. Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

Per:

Inserti WOEX 040304.

Nota:

ATTENZIONE!
Nei fori passanti si forma un disco.
In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio.
Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
Utensili a gradino fino a 2 livelli secondo i tuoi dati disponibili su richiesta. (Quantitativo minimo d’ordine: 2 pezzi).