Foret à plaquettes avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 232302 14
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 14 mm
Longueur totale L 116 mm
Longueur utile L1 42 mm
Longueur de col A 66 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Référence fabricant Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL02001415
Format d’image avec rainure longitudinale
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0200 mm
Type d’attachement tenon
Dimensions de l’attachement 0200
Longueur queue LS 50 mm
Type de queue HE
Diamètre de corps D2 20 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,67 mm
Angle d’hélice 172 degré
Angle, 1er étage 158 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Codage du point de séparation plaquette WO0302043N
Désignation de la plaquette WOEX 030204
Interface interface 1
Poids 200 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage MTC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232302 14
EAN / GTIN 4045197351708
Réf. fabricant 232302 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Provedení:

Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.
Se stopkou ⌀ 20 mm, vhodné zvláště pro poháněné nástroje (viz skupina 31).

Použití:

Pro nerotační a rotační použití.
Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).
Vhodné také pro stroje s nízkým hnacím výkonem. Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (MTM).

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 030204.

Poznámka:

POZOR! Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.
Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (Minimální objednávané množství: 2 ks).