Borrinsats med urspetsning HSS 40 mm

Art-nr: 232282 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 40 mm
Sort TiN
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 132 grad
för stomtyp 36
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/v
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,28 mm/v
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning TiN
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232282 40
EAN/GTIN 4062406096748

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Utbytbart hårdmetallskär för universell användning. Ingen omslipning.
Med spånbrytare. Spetsigt skär för hög stabilitet och självcentrering.
För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar, utförande med HM-skär och 180°-skär kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen