Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 1,5×D, Tip: 48

Cod articol.: 232240 48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 48 mm
Lungimea totală L 221,3 mm
Lungime utilă L1 97,5 mm
Lungime activă A 151,3 mm
Diametrul cozii DS 40 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Grundelement
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL04001015
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0400 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0400
Lungimea tijei LS 70 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 40 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 65 mm
Diametru corp D2 46,7 mm
Lungimea canalelor de aşchii 143,73 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 10,68 mm
Lungime accesoriu, suport 127,5 mm
Unghi de răsucire 0 grad
Execuție canelură de prindere 1
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi, prima etapă 132 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 7,9 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX48
Denumire Inserție de tăiere 232286 48
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 97,5 mm
Greutate 1.896 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232240 48
EAN / GTIN 4045197717771
Număr producător 232240 48
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.