• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello GRAFIX SCALPELL PICCOLO con LAMA DI BISTURI 12, 1 pz

Codice art.: 23112.54
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 23112.54
EAN / GTIN 4002632903540
Codice del produttore 23112.54
Numero-L L60170 349
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Un bisturi come volete. Punta curva.
Nella forma e nella funzione, un bisturi come da un libro illustrato o dalla gamma di prodotti MARTOR. Con GRAFIX SCALPELL KLEIN è possibile elaborare carte grafiche, nastri di pellicola e molto altro ancora. Poiché è realizzato in acciaio cromato, è possibile utilizzarlo anche di più. In questa variante, abbiamo montato una piccola lama per bisturi con una punta curva verso il basso.
  • Materiale di base:
    Acciaio
  • Struttura stabile
    non c'è da meravigliarsi: Il tuo utensile da taglio di precisione è realizzato al 100% in acciaio forgiato e cromato. Questa robustezza sarà sicuramente utile per voi nel vostro lavoro quotidiano.
  • Elevata varietà di lame
    con questo bisturi apprezzerai sicuramente anche la scelta di lame grandi. A seconda delle preferenze e del materiale da taglio, è possibile convertire il prodotto in pochi semplici passaggi.
  • Senza attrezzi
    con una mano, sollevare leggermente la lama sull'estremità posteriore. Allo stesso tempo, tirarla in avanti con l'altra mano. Ora inserire la nuova lama, fatto.
  • Impugnatura ergonomica
    nonostante il materiale, il bisturi è leggero. Inoltre, è presente un'estremità dell'impugnatura piacevolmente arrotondata e scanalature su entrambi i lati per una presa più salda. Una chiara visione dell'intersezione supporta anche l'utente nel proprio lavoro.
  • Principali materiali di taglio:
    Pellicola e rete di carta

    laminata laminata laminata tessuto laminato

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Tecnologia di sicurezza II: Lama fissa
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Mano
  • Materiali di taglio principali: Pellicola e nastri di carta, tessuto, pellicola laminata, pellicola laminata, nastro adesivo, Feltro, tessuto non tessuto
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Materiale di base: Acciaio
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: Sì
  • Lama montata: 12:50
  • Lama opzionale: 1031.50, 10.50, 11.50, 13.50, 14,50
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama per bisturi
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): N.