Grafisk skærer Grafix Scalpel Small med skalpelblad 12, 1 stk.

Art.-nr.: 23112.54
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Kniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 23112.54
EAN/GTIN 4002632903540
Producentnummer 23112.54
L-nummer L60170 349
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En skalpel som du ønsker. Buet spids.
I form og funktion, en skalpel som fra en billedbog - eller fra MARTOR produktsortiment. Med GRAFIX SCALPELL KLEIN kan du behandle grafisk papir, filmspind og meget mere. Da det er lavet af forkromet stål, kan du også bruge det mere. I denne variant har vi monteret en lille skalpelklinge med en nedadvendt buet spids.
  • Grundmateriale:
    Stål

  • Det er ikke underligt, at dit præcise skæreværktøj er lavet af 100% smedet og forkromet stål. Denne robusthed vil helt sikkert være til gavn for dig i dit daglige arbejde.
  • Høj knivdiversitet
    med denne skalpel vil du helt sikkert også kunne lide det store knivudvalg. Afhængigt af dine præferencer og skæremateriale, kan du konvertere dit produkt med blot nogle få enkle trin.
  • Uden brug af værktøj
    med den ene hånd løftes klingen i den bageste ende en lille smule. Samtidig trækkes den fremad med den anden hånd. Sæt nu den nye kniv i, færdig.
  • Ergonomisk håndtag
    trods materialet er din skalpel let. Derudover er der en behageligt afrundet håndtag ende og riller på begge sider for et fastere greb. Et klart overblik over krydset understøtter dig også i dit arbejde.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Film og papirvæv
    lamineret folie lamineret folie

    tekstil

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
  • Sikkerhedsteknologi II: Fast blad
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Hånd
  • Vigtigste skærematerialer: Film- og papirdug, tekstil, laminerede film, laminerede film, klæbebånd, Filt, ikke-vævet stof
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Grundmateriale: Stål
  • Softgrip: Nej.
  • Metal detekterbar: Ja
  • Monteret klinge: 12:50
  • Valgfri blade: 1031.50, 10.50, 11.50, 13.50, 14.50
  • Monteret bladform (kniv): Skalpel-klinge
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): Nej.

Egnede produkter