• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SGTBF 25-A Blocchi Perpendicolari; montano lame differenti per troncatura e scanalatura

Codice art.: 2300716
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2300716
EAN / GTIN 7291075070590
Codice del produttore 2300716
Numero-L L23920 2278

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Lunghezza sporgenza (LPR) 102 mm

Proprietà:

  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 102 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 80 mm