• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SGTBF 25-A Perpendicular block for different blades.

Artikelnummer: 2300716
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300716
EAN/GTIN 7291075070590
Nummer fabrikant 2300716
L-nummer L23920 2278

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, gereedschapslengte (LPR) 102 mm

Kenmerk:

  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Lengte kraag (LPR) 102 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtlengte (LS) 80 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan