SGFFA 35-L-3 Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje za standardna vpenjalna stebla

Št. art.: 2300263
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija SELF-GRIP
Področje uporabe Aksialni zunanji utori
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Višina h1 32 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300263
EAN/GTIN 7291075067859
Številka proizvajalca 2300263
L-število L23920 1417

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max. (CDX) 20 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 40,6 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 34,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse