• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Vite di serraggio

Codice art.: 229919
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Vite da macchina
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Forma della testa della vite Testa svasata
Misura del filetto d1 M4
Lunghezza nominale L 12 mm
Dimensione azionamento TX15
Coppia di serraggio consigliata max. 3,1 Nm
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di filettatura M
Classe di resistenza 8.8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 229919
EAN / GTIN 5672387
Codice del produttore 5672387
Produttore/persona responsabile Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com