Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229919
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis mašininis varžtas
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M4
Nominalusis ilgis L 12 mm
Pavaros dydis TX15
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3,1 Nm
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M
Stiprumo klasė 8,8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229919
EAN / GTIN 5672387
Gamintojo numeris 5672387
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com