{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Tvar hlavy šroubů | Zápustná hlava | |
| Rozměr závitu d1 | M4 | |
| Jmenovitá délka L | 12 mm | |
| Velikost pohonu | TX15 | |
| Doporučený utahovací moment max. | 3,1 Nm | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh závitu | M | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 229919 | |
| EAN / GTIN | 5672387 | |
| Číslo výrobce | 5672387 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |