Chiave aperta con cricchetto ad anello, reversibile

Codice art.: 2297345
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Esecuzione es. curvata
Con funzione di cricchetto
Senso di rotazione commutabile si
Processo di produzione es. forgiata
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 17 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. fosfatata al manganese; es. cromata opaca
Lunghezza complessiva 225 mm
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2297345
EAN / GTIN 4010886889442
Codice del produttore 2297345
Numero-L L60160 147
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con le stesse aperture
Per serraggio e sgancio rapidi
Lato anello inclinato di 13°, reversibile
Elevata trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 40 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 33,6 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 38 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 10,6 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 5,9 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 13°
  • Angolo di rotazione posteriore: 6 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 17,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no