Omschakelbare ringratel-steeksleutel UD 17 mm

Artikelnummer: 2297345
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2297345
EAN/GTIN 4010886889442
Nummer fabrikant 2297345
L-nummer L60160 147

Omschrijving

Omschrijving:

Met gelijke sleutelwijdtes
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
Ringzijde 13° gebogen, omschakelbaar
hoge krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 40 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 225 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 33,6 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 38 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 10,6 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 5,9 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 13°
  • Terugdraaihoek: 6 °
  • Breedte over vlakken [mm]: 17,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen